0136102007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L10 24-KC-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-KC-L10
Rubix:999190900026268
Produttore:0136102007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0136102007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L10 24-KC-L10
RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore