1149702000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 2 M CIL. - 11/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G2E-IG11/4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G2E-IG11/4
Rubix:999190900031015
Produttore:1149702000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 74,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149702000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 2 M CIL. - 11/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G2E-IG11/4
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1"1/4 D2 - Dimensione 2:2" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 74,9 mm |
| Connessione 1 | g 1 1/4 '' |
| Connessione 2 | g 2 a |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore