0142052007-RACCORDO PER MANOMETRI PGSC L8 - 1/4 CIL. 24-PGSC-L8-IG1/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PGSC-L8-IG1/4B
Rubix:999190900026500
Produttore:0142052007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0142052007-RACCORDO PER MANOMETRI PGSC L8 - 1/4 CIL. 24-PGSC-L8-IG1/4B
RACCORDO PER MANOMETRI Tipologia:RACCORDO PER MANOMETRI D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione