0600142081-VALVOLA DI NON RITORNO VNRO S12 S.D.O. 24-VNRO-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNRO-S12
Rubix:999190900028361
Produttore:0600142081


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0600142081-VALVOLA DI NON RITORNO VNRO S12 S.D.O. 24-VNRO-S12
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | attacco tubo 24° iso 8434-1 (din 2353) '' |
| Connessione 2 | attacco tubo 24° iso 8434-1 (din 2353) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione