1178372058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L8 + OR FKM 24-SW2OS-L8-CP2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L8-CP2
Rubix:999190900032330
Produttore:1178372058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178372058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L8 + OR FKM 24-SW2OS-L8-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 Pressione:500 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore