1158832058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S20 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-S20
Rubix:999190900031681
Produttore:1158832058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | materiale speciale voss con protezione anticorrosione voss coat |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158832058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S20 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S20
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | materiale speciale voss con protezione anticorrosione voss coat |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | tubo ø20 (24° / iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | tubo ø20 (24° / iso 8434-1) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione