Riferimenti
Voss:24-TBSC-L6
Rubix:999190900027719
Produttore:0193342007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0193342007-TAPPO TBSC L6 24-TBSC-L6
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L6 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore