0011452039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 42 MM 24-ES4-L42

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-ES4-L42
Rubix:999190900024868
Produttore:0011452039
0011452039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 42 MM 24-ES4-L42

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio con rivestimento zinc-nickel (voss coat) e tenute in fkm
Tipologiaanello tagliente es-4 (serie leggera l)
Diametro esterno del tubo42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0011452039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 42 MM 24-ES4-L42


ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:250 BAR

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio con rivestimento zinc-nickel (voss coat) e tenute in fkm
Tipologiaanello tagliente es-4 (serie leggera l)
Diametro esterno del tubo42 mm
Connessione 1iso 8434-1 (24° cono) ''
Connessione 2din 2353
Pressione250 bar
7,25 IVA esclusa
/ Unità
8,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione