1170222057-RACCORDO ORIENTABILE 45GR. PREM. SWOE45C L15 + OR FKM 24-SWOE45C-L15

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOE45C-L15
Rubix:999190900032152
Produttore:1170222057
1170222057-RACCORDO ORIENTABILE 45GR. PREM. SWOE45C L15 + OR FKM 24-SWOE45C-L15

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile 45° premontato
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1170222057-RACCORDO ORIENTABILE 45GR. PREM. SWOE45C L15 + OR FKM 24-SWOE45C-L15


RACCORDO ORIENTABILE 45° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 45° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile 45° premontato
Diametro esterno del tubo15 mm
Pressione315 bar
14,72 IVA esclusa
/ Unità
17,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione