1181892057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S38 - S30 + OR FKM 24-SWOSC-S38-S30

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSC-S38-S30
Rubix:999190900032651
Produttore:1181892057
1181892057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S38 - S30 + OR FKM 24-SWOSC-S38-S30

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1181892057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S38 - S30 + OR FKM 24-SWOSC-S38-S30


RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo38 mm
Connessione 1tubo s38 (ø est. 38 mm) ''
Connessione 2tubo s30 (ø est. 30 mm)
Pressione420 bar
30,78 IVA esclusa
/ Unità
37,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore