0158722007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S14 24-SWEC-S14
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-S14
Rubix:999190900026999
Produttore:0158722007

Documenti
Dettagli del prodotto : 0158722007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S14 24-SWEC-S14
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S14 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
