0112702007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S14 24-SC-S14
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S14
Rubix:999190900025883
Produttore:0112702007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112702007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S14 24-SC-S14
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S14 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore