0136152007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L12 24-KC-L12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-KC-L12
Rubix:999190900026270
Produttore:0136152007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0136152007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L12 24-KC-L12
RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore