Riferimenti
Voss:24-N-S38
Rubix:999190900024818
Produttore:0004952100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio (din en iso 683) |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004952100-DADO N S38 - M52X2 24-N-S38
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:M52X2 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio (din en iso 683) |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 2 | m52x2 |
| Pressione | 420 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore