Riferimenti
Voss:24-E-S20
Rubix:999190900029797
Produttore:0720802000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0720802000-GOMITO A 90GR. S20 24-E-S20
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | tubo-tubo (din 2353 / iso 8434-1) ø20 (s20) '' |
| Connessione 2 | tubo-tubo (din 2353 / iso 8434-1) ø20 (s20) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore