0184366054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S25 - 1? CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S25-G1E-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:184366054
Rubix:999230324026313


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184366054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S25 - 1? CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S25-G1E-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | raccordo per tubi 24° secondo iso 8434-1 (din 2353) '' |
| Connessione 2 | filettatura gas cilindrica bspp (g 1') — perno filettato iso 1179-2 form e |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione