1181552057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S16 - S6 + OR FKM 24-SWOSC-S16-S6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S16-S6
Rubix:999190900032565
Produttore:1181552057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181552057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S16 - S6 + OR FKM 24-SWOSC-S16-S6
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:S6 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Connessione 1 | s16 '' |
| Connessione 2 | s6 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione