0158932007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWE PREM. S30 S.D.O. 24-SWE-S30

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWE-S30
Rubix:999190900027020
Produttore:0158932007
0158932007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWE PREM. S30 S.D.O. 24-SWE-S30

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile 90° premontato
Diametro esterno del tubo30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0158932007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWE PREM. S30 S.D.O. 24-SWE-S30


RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile 90° premontato
Diametro esterno del tubo30 mm
Connessione 1m 42 x 2 ''
Connessione 2m 42 x 2
Pressione400 bar
19,81 IVA esclusa
/ Unità
24,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione