DKR DN20 E 39282-12-12B

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:39282-12-12B
Rubix:999200100086431
Produttore:39282-12-12B
DKR DN20 E 39282-12-12B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaraccordo per tubo idraulico
Diametro esterno del tubo19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKR DN20 E 39282-12-12B


Parker 82 Series "Push-Lok®" Fittings sono raccordi idraulici a spina, stile a becchi, montabili in campo che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi direttamente sul posto di lavoro senza attrezzi speciali. Quando accoppiati con i tubi Push-Lok di Parker, i raccordi della Serie 82 offrono praticità e tempi di assemblaggio ridotti, poiché non è richiesto il morsetto. I raccordi riutilizzabili della Serie 82 presentano una costruzione monopezzo per ridurre la complessità e la probabilità di perdite. Compatibili con la famiglia Push-Lok di tubi multipurpose, i raccordi della Serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e a pressioni maggiori. Offerti in un'ampia gamma di configurazioni di estremità e in formati che vanno da size -4 /DN 6) a size -16 (DN 25), i raccordi della Serie 82 sono disponibili in acciaio, ottone o acciaio inossidabile steel. Le applicazioni includono fluidi pneumatici, fluidi a base di petrolio, antigelo, diesel e esteri fosfatici.

Mercati:
• Macchine utensili
• Industria cartaria
• Macchine per stampaggio a iniezione
• Apparecchiature di supporto a terra
• Industria chimica
• Linee di trasferimento
• Macchine per soffiaggio PET
• Robot e impianti di saldatura
• Elettronica di potenza

Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni di estremità
• La costruzione monopezzo riduce la complessità e il percorso di perdita
• La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri

Applicazioni:
• Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio
• Pneumatico
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Esteri fosfatici
• Aria secca e acqua

Tubi compatibili:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
• 837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Applicazioni: Macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione, macchine per la carta, linee di trasferimento
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: 19,1 mm I.D. tubo, 3/4 pollici I.D. tubo, -12 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 3/4"-14 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, tubo parallelo BSP, girevole, cono a 60°
Tipo di attacco 2: Femmina BSP tubo parallelo - girevole (cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 21 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 58 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Lubrificanti (oli), aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 32 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Tubo I.d. (dimensione): -12
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 42,0, 420
Connessione all'attacco: 3/4"
Tipo di attacco: DKR
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Dritto
Specifiche Met: BS 5200-A
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Tipologiaraccordo per tubo idraulico
Diametro esterno del tubo19 mm
Connessione 13/4 inch hose i.d., -12 (size) ''
Connessione 23/4x14 (bspp, bsp parallel pipe, swivel, 60° cone)
Pressione420 bar
Codice doganale74199990
€ 70,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione