0177912007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S8 - 1/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S8-G1/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SWSDS-S8-G1/4E
Rubix:999190900027407
Produttore:0177912007
0177912007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S8 - 1/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S8-G1/4E
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto premontato
Diametro esterno del tubo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0177912007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S8 - 1/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S8-G1/4E


ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto premontato
Diametro esterno del tubo8 mm
Connessione 11/4 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,99 IVA esclusa
/ Unità
2,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore