RACCORDO DIRITTO FEMM GIR 11/16 -18 G 3/8 RK2160-10-17 RK2160-10-17
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NRRK21601017
Rubix:999190900054121
Produttore:RK2160-10-17


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole orfs filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DIRITTO FEMM GIR 11/16 -18 G 3/8 RK2160-10-17 RK2160-10-17
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:DIRITTO Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:JIC/BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:11/16-16 2° Diametro Nominale Attacco:3/8-19 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole orfs filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1 1/16 '' |
| Connessione 2 | 3/8-19 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore