VITE FORATA SEMPL. 06 VS 20A 20X1,5 06VS20A
VITI FORATE ED OCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:N06VSA20
Rubix:999190900043793

Documenti
Dettagli del prodotto : VITE FORATA SEMPL. 06 VS 20A 20X1,5 06VS20A
VITE FORATA SEMPLICE Filettatura:METRICO 1 Diametro Nominale Attacco:20 X 1.50
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | vite forata |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
