0189212100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M12X1,50 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M12E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M12E-C21
Rubix:999190900027660
Produttore:0189212100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189212100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M12X1,50 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M12E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M12X1,5 Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 17 mm |
| Connessione 1 | iso 9974-2 form e '' |
| Connessione 2 | m12x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore