1165732000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S14 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S14-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-S14-G1/2E
Rubix:999190900032130
Produttore:1165732000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1165732000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S14 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S14-G1/2E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S14 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 a '' |
| Connessione 2 | dko s14 (i=14) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore