Riferimenti
Nuova Road:NR26020
Rubix:999190900054269
Produttore:S260-20 I/M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio maschio |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT INTERMEDIATE MALE UNION S260-20I
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO MASCHIO Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:1"1/16-12 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 20
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio maschio |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 1 1/16 '' |
| Connessione 2 | 1 1/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore