0110256007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L18 - 1/2 CIL. + SPI.INC. INOX 24-SDSC-L18-G1/2B-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L18-G1/2BX
Rubix:999190900042368


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110256007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L18 - 1/2 CIL. + SPI.INC. INOX 24-SDSC-L18-G1/2B-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 (bspp, cilindrica) '' |
| Connessione 2 | 24° iso 8434-1 (din 2353) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione