0112762007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S16 - S14 24-SC-S16-S14
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S16-S14
Rubix:999190900025890
Produttore:0112762007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112762007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S16 - S14 24-SC-S16-S14
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:S14 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | s16 '' |
| Connessione 2 | s14 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione