0716602000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S10 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDE-S10-R3/8T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-S10-R3/8T-P
Rubix:999190900029739
Produttore:0716602000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0716602000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S10 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDE-S10-R3/8T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | s10 '' |
| Connessione 2 | r 3/8 (bspt conico) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore