1178112058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S8 + OR FKM 24-SW2OS-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-S8
Rubix:999190900032308
Produttore:1178112058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178112058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S8 + OR FKM 24-SW2OS-S8
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | iso 8434-1 (24°) '' |
| Connessione 2 | din 2353 |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione