1184172007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 3/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L10-G3/8E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-L10-G3/8E
Rubix:999190900032692
Produttore:1184172007
1184172007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 3/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L10-G3/8E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1184172007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 3/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L10-G3/8E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 13/8 ''
1,90 IVA esclusa
/ Unità
2,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore