1149076058-CIL. GUARN.FKM INOX GP-SDS-G3/8E-IG1/2-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:1149076058
Rubix:999230210002733


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | g 1/2' (bspp, filettatura cilindrica) '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149076058-CIL. GUARN.FKM INOX GP-SDS-G3/8E-IG1/2-SST
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/2" D2 - Dimensione 2:3/8" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | g 1/2' (bspp, filettatura cilindrica) '' |
| Connessione 2 | g 3/8 a' (bspp, filettatura cilindrica) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione