1193202058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S20 - M30X2 + OR FKM 24-PLOC-S20

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-PLOC-S20
Rubix:999190900032819
Produttore:1193202058
1193202058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S20 - M30X2 + OR FKM 24-PLOC-S20

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (secondo specifica voss)
Tipologiatappo di chiusura
Diametro esterno del tubo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1193202058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S20 - M30X2 + OR FKM 24-PLOC-S20


TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:M30X2 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (secondo specifica voss)
Tipologiatappo di chiusura
Diametro esterno del tubo20 mm
Connessione 1s20 (foro w din 3861/iso 8434-1) ''
Connessione 2m30x2
Pressione420 bar
2,60 IVA esclusa
/ Unità
3,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore