0177892007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L42 - 11/2 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-L42-G11/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWSDS-L42-G11/2E
Rubix:999190900027404
Produttore:0177892007
0177892007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L42 - 11/2 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-L42-G11/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto premontato
Diametro esterno del tubo42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0177892007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L42 - 11/2 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-L42-G11/2E


ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto premontato
Diametro esterno del tubo42 mm
Connessione 1g 1 1/2 a ''
Connessione 2din 2353 (24°) con tenuta peflex
Pressione160 bar
16,77 IVA esclusa
/ Unità
20,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione