0110212007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L15 - 3/8 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L15-G3/8B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-L15-G3/8B
Rubix:999190900025738
Produttore:0110212007
0110212007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L15 - 3/8 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L15-G3/8B

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0110212007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L15 - 3/8 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L15-G3/8B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo15 mm
Connessione 13/8 ''
Codice doganale73079210
2,61 IVA esclusa
/ Unità
3,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore