Riferimenti
Nuova Road:NR26012
Rubix:999190900054264
Produttore:S260-12 I/M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio maschio |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT INTERMEDIATE MALE UNION S260-12I
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO MASCHIO Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:3/4"-16 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio maschio |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Connessione 2 | 3/4-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore