1197392000-ADATTATORE DRITTO SWOSDS L8 - 1/8 CIL. + OR + PEFLEX 24-SWOSDS-L8-G1/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-L8-G1/8E
Rubix:999190900032828
Produttore:1197392000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1197392000-ADATTATORE DRITTO SWOSDS L8 - 1/8 CIL. + OR + PEFLEX 24-SWOSDS-L8-G1/8E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:500 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | g 1/8 a (bspp cilindrico) '' |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore