TN426-18LR INOX RACC.DIR.CIL. CON OR E717-118L INOX
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rastelli:E717118LINOX
Rubix:999190900095555
Produttore:TN426-18LR STAINLESS STEEL

Documenti
Dettagli del prodotto : TN426-18LR INOX RACC.DIR.CIL. CON OR E717-118L INOX
RACCORDO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
