1144752081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE S16 - 1/2 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-S16-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDAE-S16-G1/2E
Rubix:999190900030846
Produttore:1144752081


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1144752081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE S16 - 1/2 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-S16-G1/2E
RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | g 1/2 a |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione