Riferimenti
Nuova Road:NRRK205038
Rubix:999190900054101
Produttore:RK2050-38


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo femmina |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO FEMMINA RK2050 1 1/2 -2-12 RK2050-38
TAPPO FEMMINA RO-BLOCK Tipologia:FEMMINA Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Filettatura:ORFS 1 Diametro Nominale Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo femmina |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 2 | 2-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione