1153022007-RACCORDO ORIENTABILE BSEC L6 - 1/8 CIL. + GUARN. 24-BSEC-L6-G1/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BSEC-L6-G1/8E
Rubix:999190900031276
Produttore:1153022007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1153022007-RACCORDO ORIENTABILE BSEC L6 - 1/8 CIL. + GUARN. 24-BSEC-L6-G1/8E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | g 1/8 a '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 24° |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione