1193192058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S16 - M24X1,5 + OR FKM 24-PLOC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLOC-S16
Rubix:999190900032818
Produttore:1193192058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1193192058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S16 - M24X1,5 + OR FKM 24-PLOC-S16
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:M24X1,5 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 2 | m24x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore