0134452007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L42 24-TC-L42
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-TC-L42
Rubix:999190900026222
Produttore:0134452007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134452007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L42 24-TC-L42
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore