E7448018000Z-TAPPO CONICO CON OR E 744-18L E74418L
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:E74418L
Rubix:999190900043597


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo conico |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : E7448018000Z-TAPPO CONICO CON OR E 744-18L E74418L
TAPPO Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L18 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO O-RING:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo conico |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 2 | m26x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione