1149036058-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/4 M CIL. - 1/2 F CIL. GUARN.FKM INOX GP-SDS-G1/4E-IG1/2-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G1/4E-IG1/2X
Rubix:999190900042376


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 18,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149036058-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/4 M CIL. - 1/2 F CIL. GUARN.FKM INOX GP-SDS-G1/4E-IG1/2-SST
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/2" D2 - Dimensione 2:1/4" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 18,9 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1/4 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione