STRAIGHT END UNION WITH MALE METRIC DIN 3852-1 THREAD S240-16-22M
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR2401622M
Rubix:999190900054253
Produttore:S240-16-22M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale metrico cilindrico din 3852-1 |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE METRIC DIN 3852-1 THREAD S240-16-22M
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO Filetto:METRICO Diametro Nominale Attacco 1:7/8"-14 Diametro Nominale Attacco 2:22X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale metrico cilindrico din 3852-1 |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Connessione 2 | 7/8-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore