0782662000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S10 - 9/16-18 UNF-2A + ORING 24-SDS-S10-U9/16-18F
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S10-U9/16-18F
Rubix:999190900030373


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0782662000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S10 - 9/16-18 UNF-2A + ORING 24-SDS-S10-U9/16-18F
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:9/16-18 Pressione:800 BAR Tipo Filetto:UNF-2A Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 9/16-18 unf-2a '' |
| Connessione 2 | attacco tubo 24° iso 8434-1 |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione