Riferimenti
Voss:24-N-S16X
Rubix:999190900042347


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0004756100-DADO N S16 - M24X1,5 INOX MS 16 VERSILBERT
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S16 Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 2 | m24x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione