0710002000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L6 - 1/8 CIL. S.D.O. 24-SDS-L6-G1/8B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L6-G1/8B
Rubix:999190900029549
Produttore:0710002000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710002000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L6 - 1/8 CIL. S.D.O. 24-SDS-L6-G1/8B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | g 1/8 a (filetto bspp cilindrico) '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione