1157962007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S38 - 11/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S38-G11/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-BEEC-S38-G11/2E
Rubix:999190900031587
Produttore:1157962007
1157962007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S38 - 11/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S38-G11/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile
Diametro esterno del tubo38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1157962007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S38 - 11/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S38-G11/2E


RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile
Diametro esterno del tubo38 mm
Connessione 11 1/2 ''
Codice doganale73079210
74,66 IVA esclusa
/ Unità
91,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione