Riferimenti
Voss:24-TBS-L12
Rubix:999190900030511
Produttore:0793372000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793372000 24-TBS-L12
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:315 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione